Lõikeketas, Longlife & Speed Terasele ja roostevabale terasele
Lõikeketas Longlife & Speed
LÕIKEKETAS 125X1.0 TERAS/RST
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
Väga pika kasutusaja ja suurepärase lõikejõudlusega
- Võimaldab kuni 50% rohkem lõikeid
- Puhtam ja lihtsam lõikamine tänu väga karedatele ja tugevatele külgpindadele
- Ei vaja peaaegu üldse järeltöötlemist
- Märkimisväärselt väiksem koormus kasutajale
- Väga suur turvapuhver
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Märkus
- Hoiustamine: kuivas ja soovitatavalt 20 °C temperatuuril
- Kasutage nõuetekohast kaitseriietust.
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult terveid lõikekettaid
- Lõikamise ajal tuleb jälgida, et ketast kinni ei kiiluks, samas ei tohi seda ka kallutada. Suurenenud purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda - tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketta metallrõngas alati mootori poole
- Lisateavet leiate kasutusjuhendist
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ideaalne terase, eriti roostevaba terase lõikamiseks
- Suudab lõigata samaväärselt nii paksu kui ka õhukest materjali, näiteks torusid, monoliitseid materjale, lehtmaterjale jne.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
| Ketta paksus otseses võrdluses: | |||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | |
| Kasutusiga: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Lõikejõudlus: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
| Käsitsus-/kasutajasõbralikkus: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Lõikekvaliteet: | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚪⚪ |
| Mitmekülgne: | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!