Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikeketas CERALINE Longlife & Speed terasele ja roostevabale terasele

Lõikeketas CERALINE
LÕIKEKETAS CERALINE 125X1.3

Toote nr 0664831253

EAN 4061975401175

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikeketas CERALINE Longlife & Speed terasele ja roostevabale terasele

Toote nr 0664831253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamilisest abrasiivsese tera optimaalse sidumissüsteemiga, mis tagab äärmiselt pika kasutusaja, maksimaalse lõikevõime ja optimaalsed lõikamisomadused.
  • Maksimaalne töömugavus

  • Väga suur turvapuhver

  • Äärmiselt madal soojuskoormus

  • Madal kontaktsurve

  • Ei vaja peaaegu üldse järeltöötlemist

  • Märkimisväärselt väiksem koormus kasutajale
Märkus
  • Hoida kuivas kohas 20 °C toatemperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset

  • Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid

  • Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti terasele ja roostevabale terasele

  • Optimaalsed lõikamisomadused, eriti väga kõvade ja nõudlike töödeldavate detailide ning tahkete materjalide puhul

  • Suudab lõigata samaväärselt nii paksu kui ka õhukest materjali, näiteks torusid, monoliitseid materjale, lehtmaterjale jne

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Lõikamisvõime (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikekvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Läbimõõt x paksus

125 x 1,3 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Sirge

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®

KAITSEPRILLID CETUS KIRGAS

Täiuslik kaitse, sportlik, dünaamiline, moekas välimus