Lõikeketas CERALINE Longlife & Speed terasele ja roostevabale terasele
Lõikeketas CERALINE
LÕIKEKETAS CERALINE 125X1.0
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
Valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamilisest abrasiivsese tera optimaalse sidumissüsteemiga, mis tagab äärmiselt pika kasutusaja, maksimaalse lõikevõime ja optimaalsed lõikamisomadused.
- Maksimaalne töömugavus
- Väga suur turvapuhver
- Äärmiselt madal soojuskoormus
- Madal kontaktsurve
- Ei vaja peaaegu üldse järeltöötlemist
- Märkimisväärselt väiksem koormus kasutajale
Märkus
- Hoida kuivas kohas 20 °C toatemperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage lõiketööde tegemisel alati kettakaitset
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht!
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Kinnitage lõikeketas alati metallrõngaga mootori suunas
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib eriti terasele ja roostevabale terasele
- Optimaalsed lõikamisomadused, eriti väga kõvade ja nõudlike töödeldavate detailide ning tahkete materjalide puhul
- Suudab lõigata samaväärselt nii paksu kui ka õhukest materjali, näiteks torusid, monoliitseid materjale, lehtmaterjale jne
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikamisvõime (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Käsitsemine/kasutajasõbralikkus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Sirge |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!