Lõikeketas 3M Cubitron III
Lõikeketas 3M Cubitron III
LÕIKEKETAS CUBITRON 3 125X1.0MM
Toote nr 5M86647
EAN 4064035116385
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
3M™ Cubitron™ 3 lõikekettaga teete risti lõiked, kasutades ketta välisserva
- Ketas on ideaalne valik metalli lõikamiseks auto- ja meretööstuses.
- Ketas lõikab roostevabast terasest torusid, väljalasketorusid, klambreid, roostetanud kinnitusi ja palju muud.
- 3M™ Cubitron™ 3 lõikeketta jõudluse tagab 3Mi ümberkujundatud ja täpse kujuga keraamiline abrasiivne tera, mille terav ning nurgeline struktuur murdub tänu patenteeritud molekulaarsetele sidumislahendustele üha uuesti ja uuesti teravate punktide moodustamiseks.
- Tänu teravatele otsadele lõikab abrasiiv kiiresti, püsib jahedana ja kestab palju kauem kui traditsioonilised abrasiivsed tooted.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt x paksus | 125 x 1,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras |