Lõikekaitsekinnas W-410 Level E
Lõikekaitsekinnas W-410 Level E
LÕIKEKAITSEKINNAS W-410, LEVEL E, 10
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
Väga tugev kaitsekinnas äärmiselt vastupidava naturaalse latekskattega ja pöidlaliigese lisatugevdusega
Suurepärane lõike- ja kulumiskindlus, eriti surve all olevate koormuste korral
Hea torkekindlus metallilaastude vastu
Äärmiselt vastupidav naturaalne latekskate
Pikendatud kasutusiga
Pöidlaliigese lisatugevdus
Hea nake
Spetsiaalne pinnaprofiil
Optimaalne kaitse ja hea istuvus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Töö, mis hõlmab suure kuni väga suure lõikekaitse ja mehaanilise pinge nõudeid
- Mehaaniline töötlemine, eriti raskete ja teravate servadega detailide puhul
- Klaasi-, metalli-, ringlussevõtu-, auto- ja ehitustööstus
Suurus | 10 |
Mõõdik | 13 |
Voodri materjal | HDPE/teras/klaaskiud/polüester/elastaan |
Kattekihi materjal | Looduslik kumm kortsulise viimistlusega |
Standardid | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
ISO 13997 kohane lõikekindlus | E |
Kategooria | II |