Lõikekaitsekinnas Cultro Lõikeklass B
Lõikekaitsekinnas Cultro Level B
LÕIKEKAITSEKINNAS CULTRO LEVEL B 7
Toote nr 0899451837
EAN 4099618130939
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
				 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Õhuke 18 g soodsa hinnaga B-klassi lõikekaitsekinnas
- Tänu 18 gg kudumile väga õhuke lõikekaitsekinnas
- B-klass
- Soodne hind
- HPPE materjal
EN388:2016 +A1 3X43B
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Suurus | 7 | 
| Mõõdik | 18 | 
| Voodri materjal | HPPE/klaaskiud/polüamiid/elastaan | 
| Kattekihi materjal | Polüuretaan | 
| Värv | Must/valge (alusmaterjal) | 
| Standardid | EN 388:2016 | 
| ISO 13997 kohane lõikekindlus | B | 
| Kategooria | II |