Lõikekaitsekinnas Cultro C lõige
Lõikekaitsekinnas Cultro Level C
LÕIKEKAITSEKINNAS CULTRO LEVEL C 11
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Õhuke 18 g soodsama hinnaklassi C-klassi lõikekaitsekinnas
- Tänu 18 gg kudumile väga õhuke lõikekaitsekinnas
- C klass
- Soodsam hinnaklass
- HPPE materjal
EN388:2016 +A1 3X43C
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suurus | 11 |
Mõõdik | 18 |
Voodri materjal | HPPE |
Kattekihi materjal | Polüuretaan |
Värv | Must/valge (alusmaterjal) |
Standardid | EN 388:2016 |
ISO 13997 kohane lõikekindlus | C |
Kategooria | II |