Lõikedüüs X21
Lõikamisotsik X21 HA 311
LÕIKAMISOTSIK X21 HA311-5 ATSETÜLEEN
Toote nr
0984972105
EAN 4053479985695
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
Kolme koonilise pinnaga ühendus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max materjali paksus | 50-100 mm |
Materjali min paksus | 50 mm |
Max materjali paksus | 100 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 106,000 g |
Hapniku rõhk min/max | 3,0-6,0 bar |
Materjal | CU |
Pikkus | 100 mm |
Min/Max atsetüleeni rõhk | 0,2-0,2 bar |