Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikedüüs X21

Lõikamisotsik HA 311 X21
LÕIKAMISOTSIK X21 HA311-4 ATSETÜLEEN

Toote nr 0984972104

EAN 4053479985688

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lõikedüüs X21

Toote nr 0984972104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kolme koonilise pinnaga ühendus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max materjali paksus

25-50 mm

Materjali min paksus

25 mm

Max materjali paksus

50 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

106,000 g

Hapniku rõhk min/max

1,5-4,0 bar

Materjal

CU

Pikkus

100 mm

Min/Max atsetüleeni rõhk

0,2-0,2 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave