Lõike- ja lihvketaste moodul ORSY® 1 riiulisüsteem
ORSY süsteemi moodul, lõike-/lihvkettad
ORSY LÕIKE-/LIHVKETASTE MOODUL
Toote nr 09619102
EAN 4024835626637
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
Riiuli ülaosale
Kuni üheksa erineva lõike- ja lihvketta jaoks
Konkse saab ribal liigutada.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Punane RAL 3020 |
Laius | 526 mm |
Sügavus | 399 mm |
Kõrgus | 365 mm |
Pind | PWD |
Materjal | Teras |
Konksu pikkus | 150 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4300,000 g |