Lööktrell H 26-MLS
Puurvasar H 26-MLS
PUURVASAR H 26-MLS
Toote nr 57082051
EAN 4056807645537
Kiire puurimine ja suur jõudluspiikimistöödel
Kõrge löögienergia
Universaalseks kasutuseks
Puurimine, löökpuurumine ja piikimine reguleeritava piikimisasendiga (3-režiimiline funktsioon)
Mugav
Lukustatav lüliti suurendab mugavust pikemate puurimis- ja piikimistööde puhul.
Tasakaalustatud võimsuse suhe päripäeva ja vastupäeva pöörlemisel
Pöörlevad harjad
Paindlikud rakendused
Kiirkinnitus tähendab, et SDS-padruni saab käsitsi vahetada tavalise puuripadruni vastu.
Vähendab kaabli purunemise ohtu
Kuulühendus
Andmelehed(X)
Betooni, müüritise, terase ja puidu jaoks
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 830 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-1300 U/min(rpm) |
Min./max. löögikiirus | 0-4000 U/min(rpm) |
Tööriista hoidmise seade | Sobib SDS-plus jaoks |
Löögienergia | 2,7 J |
Funktsioonid | Meisli funktsioon, Vahetatav padrun, Reguleeritav peitli asend, Päripäeva/vastupäeva pöörlemine, Löögipeatus tavalise puurimise korral, Gaasilüliti, Lukustusnupp pidevaks tööks |
Min/max puurimisläbimõõt betoonis | 4-26 mm |
Min/max soovitatud puurimisvahemik optimaalse jõudluse saavutamiseks (betoonis) | 6-16 mm |
Min/max puurimise läbimõõt terases | 4-13 mm |
Õõnsa puuriga puurimise max läbimõõt müüritises | 68 mm |
Masina kaal | 2,9 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
SYSCASE-8.4.2.