Lööksilmusvõti meetermõõdustik, sirge
Lööksilmusvõti
LÖÖKSILMUSVÕTI 46MM
Toote nr 071526146
EAN 4011231733786
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
- Ots: 12-kant silmus
- Standard: DIN 7444
- Materjal: Spetsiaalne suure löögikindlusega sepateras
- Pind: Terashall
- Geomeetria: Lühike tugev profiilvars ja löögiots kõige nõudlikumateks töödeks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kaubaveokid, ehitusmasinad, töökojad, laevatehased, rasketööstus, kaevandus ja raudtee
![]() | |
Võtme mõõt | 46 mm |
Pikkus (L) | 240 mm |
Otsa tüüp | Kaheteisttahuline pea |
Rõnga paksus (a) | 22 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d1) | 74 mm |