Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lööksilmusvõti meetermõõdustik, sirge

Lööksilmusvõti
LÖÖKSILMUSVÕTI 32MM

Toote nr 071526132

EAN 4011231733748

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lööksilmusvõti meetermõõdustik, sirge

Toote nr 071526132

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ots: 12-kant silmus

  • Standard: DIN 7444

  • Materjal: Spetsiaalne suure löögikindlusega sepateras

  • Pind: Terashall

  • Geomeetria: Lühike tugev profiilvars ja löögiots kõige nõudlikumateks töödeks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaubaveokid, ehitusmasinad, töökojad, laevatehased, rasketööstus, kaevandus ja raudtee

Võtme mõõt

32 mm

Pikkus (L)

190 mm

Otsa tüüp

Kaheteisttahuline pea

Rõnga paksus (a)

17 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

52 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave