Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökmutter

Löökmutter, tsingitud ja löögiotsaga
DIN1624 LÖÖKMUTTER M8 ZN

Toote nr 03768 12

EAN 4011231352253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökmutter

Toote nr 03768 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud sinine passiveeritud (A2K)
  • Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Märkus

Ühendused istuvad ühtlaselt ja ilma väljaulatuvate osadeta, mis on ideaalne mööblitootmiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu ja puitmaterjalide töötlemiseks.

Juhised

Puurige auk ja lööge mutter kruviauku, kuni see istub kindlalt ja puiduga tasa.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (h1)

11 mm

Sisse keeratava osa kõrgus (a1)

7 mm

Laius (b1)

22 mm

Puuriava läbimõõt

10 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave