Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökmutter

Löökmutter, tsingitud ja löögiotsaga
DIN1624 LÖÖKMUTTER M5 ZN

Toote nr 03765 8

EAN 4053479745718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökmutter

Toote nr 03765 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud sinine passiveeritud (A2K)
  • Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Märkus

Ühendused istuvad ühtlaselt ja ilma väljaulatuvate osadeta, mis on ideaalne mööblitootmiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu ja puitmaterjalide töötlemiseks.

Juhised

Puurige auk ja lööge mutter kruviauku, kuni see istub kindlalt ja puiduga tasa.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (h1)

8 mm

Sisse keeratava osa kõrgus (a1)

5,5 mm

Laius (b1)

17 mm

Puuriava läbimõõt

6,5 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave