Löökmutter
Löökmutter, tsingitud ja löögiotsaga
DIN1624 LÖÖKMUTTER M4 ZN
Toote nr 03764 8
EAN 4011231352154
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
Teras, tsingitud sinine passiveeritud (A2K)
- Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Märkus
Ühendused istuvad ühtlaselt ja ilma väljaulatuvate osadeta, mis on ideaalne mööblitootmiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puidu ja puitmaterjalide töötlemiseks.
Juhised
Puurige auk ja lööge mutter kruviauku, kuni see istub kindlalt ja puiduga tasa.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Sisse keeratava osa kõrgus (a1) | 5 mm |
Laius (b1) | 15 mm |
Puuriava läbimõõt | 5,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |