Löökmutter
Löökmutter, tsingitud ja löögiotsaga
DIN1624 LÖÖKMUTTER M12 ZN
Toote nr
037612 14
EAN 4011231351942
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
Teras, tsingitud sinine passiveeritud (A2K)
- Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Märkus
Ühendused istuvad ühtlaselt ja ilma väljaulatuvate osadeta, mis on ideaalne mööblitootmiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puidu ja puitmaterjalide töötlemiseks.
Juhised
Puurige auk ja lööge mutter kruviauku, kuni see istub kindlalt ja puiduga tasa.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (h1) | 12 mm |
Sisse keeratava osa kõrgus (a1) | 8 mm |
Laius (b1) | 32 mm |
Puuriava läbimõõt | 15 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |