Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lööklehtvõti meetermõõdustik, sirge

Löökvõti
LÖÖKVÕTI 60MM

Toote nr 071527 60
EAN 4011231733991
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lööklehtvõti meetermõõdustik, sirge

Toote nr 071527 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 133

  • Materjal: Spetsiaalne suure löögikindlusega sepateras

  • Pind: Terashall

  • Geomeetria: Lühike tugev profiilvars ja löögiots kõige nõudlikumateks töödeks

  • Pea kalle 15°
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaubaveokid, ehitusmasinad, töökojad, laevatehased, rasketööstus, kaevandus ja raudtee

Võtme mõõt

60 mm

Pikkus (L)

320 mm

Lõua paksus (a)

24,5 mm

Lõugade laius (väline) (b1)

128 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave