Lööklehtvõti meetermõõdustik, sirge
Löökvõti
LÖÖKVÕTI 50MM
Toote nr 071527 50
EAN 4011231733977
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
- Standard: DIN 133
- Materjal: Spetsiaalne suure löögikindlusega sepateras
- Pind: Terashall
- Geomeetria: Lühike tugev profiilvars ja löögiots kõige nõudlikumateks töödeks
- Pea kalle 15°
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kaubaveokid, ehitusmasinad, töökojad, laevatehased, rasketööstus, kaevandus ja raudtee
![]() | |
Võtme mõõt | 50 mm |
Pikkus (L) | 275 mm |
Lõua paksus (a) | 21 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 105 mm |