Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökankur W-ED/S

Tsingitud terasest W-ED/S kiiluankur
LÖÖKANKUR M6 ETA

Toote nr 090401006

EAN 4038898600886

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökankur W-ED/S

Toote nr 090401006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermetüübel metrilise keermega, et ökonoomselt ankurdada betooni, tsingitud terasest.
  • Väike puurava sügavus

  • Suur vastupidavus koormusele

  • Märgistus-/laiendustööriistaga paigaldamisel visuaalne seadistuse kontroll ja käte kaitse

  • Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks

  • Kohene kandevõime – ootamine pole vajalik

  • Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada

  • Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga

  • Puudub paigaldusmoment

  • Kinnitatava ekspander tööriistaga kasutatav stopperotsak muudab selle paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks.
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus

Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]


Löökankur W-ED, M12 (südamikpuuride jaoks) ja W-ED, DW15, vt [13.3]

Kasutusala
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)



Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)


Näiteks keermestatud vardad, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, võred, kaablikanalid, torud, paigaldussiinid jne.



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)



Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (L H)

30 mm

Min./max. nõutav sissekruvimissügavus

7-13 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

30 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

30 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

4 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7 mm

Heakskiit

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 15,8 27,8 71,0
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 27,8 71,0 138,6
Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Koormused (screw 5.6-8.8)
Ankru läbimõõt [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis Madm [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4)
(Tehniline aruanne TR 020)
Telgede ja servade kauguste kohta vt
Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fadm [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fadm [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimaalne telje kaugus smin[mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimaalne elemendi paksus hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Nominaalne puur ∅ d0[mm] 12 12 12 15 15 20 25
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Ava sügavus h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimaalne telje kaugus smin[mm] 60 30 55 50 60 80
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimaalne elemendi paksus hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimaalne telje kaugus smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] - 60 - 100 - -
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Nominaalne puur ∅ d0[mm] 8 8 8 10 10 10
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Keerme sügavus
(keerme haardumise max pikkus)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Paigaldusparameetrid
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Nominaalne puur ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Ava sügavus h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Keerme sügavus
(keerme haardumise max pikkus)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Koormused (kruvi 5.6-8.8)
Ankru läbimõõt [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) Fadm [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis Madm [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4)
(Tehniline aruanne TR 020)
Telgede ja servade kauguste kohta vt
Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fadm [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fadm [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M16

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M20

x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M6 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M6 LÖÖKANKRU TORNILE M6X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE M8X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE M10X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12

x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil