Löökankur W-ED/S
Tsingitud terasest W-ED/S kiiluankur
LÖÖKANKUR M16 ETA
Toote nr 090401016
EAN 4038898600930
- Väike puurava sügavus
- Suur vastupidavus koormusele
- Märgistus-/laiendustööriistaga paigaldamisel visuaalne seadistuse kontroll ja käte kaitse
- Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks
- Kohene kandevõime – ootamine pole vajalik
- Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada
- Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga
- Puudub paigaldusmoment
- Kinnitatava ekspander tööriistaga kasutatav stopperotsak muudab selle paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks.
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]
Löökankur W-ED, M12 (südamikpuuride jaoks) ja W-ED, DW15, vt [13.3]
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Andmelehed(X)
Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)
Näiteks keermestatud vardad, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, võred, kaablikanalid, torud, paigaldussiinid jne.
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
Ankru läbimõõt | 16 mm |
Ankru pikkus (L H) | 65 mm |
Min./max. nõutav sissekruvimissügavus | 18-23 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 20 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 65 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 65 mm |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 60 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 18 mm |
Heakskiit | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8) | |||||||
| Ankru suurus [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Lubatud painutusmoment7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8) | ||||||
| Ankru suurus [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
| Lubatud painutusmoment7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8) | ||||||
| Ankru suurus [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Lubatud painutusmoment7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
| Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le (ühtlane temperatuuri ajakõver) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8) | |||||||
| Ankru suurus [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1.4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1.5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Lubatud painutusmoment7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
| Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le (ühtlane temperatuuri ajakõver) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| Koormused (screw 5.6-8.8) | |||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
| Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | Frec 1.4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1.5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
| Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4) (Tehniline aruanne TR 020) Telgede ja servade kauguste kohta vt Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
| R60; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
| R90; Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| R120; Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le (ühtlane temperatuuri ajakõver) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| 1)Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja nihkekoormuse kombineerimise, serva kauguse mõju ja ankurdusrühmade kohta vaadake palun Euroopa tehnilise heakskiidu juhiste (ETAG) lisast C. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Terase kvaliteet 5,6 Kõrgema terase kvaliteedi korral kehtivad kõrgemad nihkekoormuse väärtused. 4) Lubatud koormused on määratud ilma telgede ja servade kauguste mõjuta ning kehtivad terasekvaliteediga kruvidele ≥ 5.6. 5) Terase kvaliteet 5,6 Kõrgema terase kvaliteedi korral kehtivad suuremad lubatavad paindemomendid. 6) Tulekindlusreiting: Drop-in tüübel W-ED/S koos tugevusklasside ≥ 5.6 kruvidega. 7) Kinnituseta 8) Kasutamiseks ainult staatiliselt ebamäärastes süsteemides ja kuivades siseruumides. 9) Kinnituspunktide arv ≥ 3 ja vähemalt üks ankur kinnituspunkti kohta annab koormuse kinnituspunkti kohta Fzul ≤ 1.4 kN või kinnituspunktide arv ≥ 4 ja vähemalt üks ankur kinnituspunkti kohta annab koormuse kinnituspunkti kohta Fzul ≤ 2.1 kN. Koormusi saab suurendada, kui projektis on näidatud, et kinnitatavate komponentide tugevust ja jäikust mõjutavad nõuded säilivad ka pärast ankru purunemist kasutuse ja kandevõime mõistetes. | |||||||
| Paigaldusparameetrid betoonis | ||||||||
| Ankru suurus [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Standardkomponendi paksus | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | scr,N/scr | –/75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
| Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ccr,N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
| Minimaalne telje kaugus | smin[mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Minimaalne elemendi paksus | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Nominaalne puur ∅ | d0[mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Ava sügavus | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Kinnituseta 2) Puuriauk ei tohi lõigata õõnsatesse õõnsustesse 3) Ei ole asjakohane, kuna miinimumväärtus on suurem. | ||||||||
| Paigaldusparameetrid betoonis | |||||||
| Ankru suurus [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Standardkomponendi paksus | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | scr,N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 |
| Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
| Minimaalne telje kaugus | smin[mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| Minimaalne elemendi paksus | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Nominaalne puur ∅ | d0[mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Ava sügavus | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Keerme sügavus (keerme haardumise max pikkus) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 1) Kinnituseta 2) Puuriauk ei tohi lõigata õõnsatesse õõnsustesse 3) Ei ole asjakohane, kuna miinimumväärtus on suurem. | |||||||
| Paigaldusparameetrid | ||||||||||
| M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Nominaalne puur ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Puurimislaastud ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Ava sügavus | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Keerme sügavus (keerme haardumise max pikkus) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
| Koormused (kruvi 5.6-8.8) | ||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
| Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4) (Tehniline aruanne TR 020) Telgede ja servade kauguste kohta vt Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
| R60; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
| R90; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
| R120; Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
| Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le (ühtlane temperatuuri ajakõver) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1)Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja nihkekoormuse kombineerimise, serva kauguse mõju ja ankurdusrühmade kohta vaadake palun Euroopa tehnilise heakskiidu juhiste (ETAG) lisast C. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Terase kvaliteet 5,6 Kõrgema terase kvaliteedi korral kehtivad kõrgemad nihkekoormuse väärtused. 4) Lubatud koormused on määratud ilma telgede ja servade kauguste mõjuta ning kehtivad terasekvaliteediga kruvidele ≥ 5.6. 5) Terase kvaliteet 5,6 Kõrgema terase kvaliteedi korral kehtivad suuremad lubatavad paindemomendid. 6) Tulekindlusreiting: Drop-in tüübel W-ED/S koos tugevusklasside ≥ 5.6 kruvidega. 7) Kinnituseta 8) Kasutamiseks ainult staatiliselt ebamäärastes süsteemides ja kuivades siseruumides. 9) Kinnituspunktide arv ≥ 3 ja vähemalt üks ankur kinnituspunkti kohta annab koormuse kinnituspunkti kohta Fzul ≤ 1.4 kN või kinnituspunktide arv ≥ 4 ja vähemalt üks ankur kinnituspunkti kohta annab koormuse kinnituspunkti kohta Fzul ≤ 2.1 kN. Koormusi saab suurendada, kui projektis on näidatud, et kinnitatavate komponentide tugevust ja jäikust mõjutavad nõuded säilivad ka pärast ankru purunemist kasutuse ja kandevõime mõistetes. | ||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!