Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökankur W-ED/S

Tsingitud terasest W-ED/S kiiluankur
LÖÖKANKUR M12 ETA

Toote nr 090401012

EAN 4038898600923

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökankur W-ED/S

Toote nr 090401012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermetüübel metrilise keermega, et ökonoomselt ankurdada betooni, tsingitud terasest.
  • Väike puurava sügavus

  • Suur vastupidavus koormusele

  • Märgistus-/laiendustööriistaga paigaldamisel visuaalne seadistuse kontroll ja käte kaitse

  • Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks

  • Kohene kandevõime – ootamine pole vajalik

  • Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada

  • Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga

  • Puudub paigaldusmoment

  • Kinnitatava ekspander tööriistaga kasutatav stopperotsak muudab selle paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks.
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus

Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]


Löökankur W-ED, M12 (südamikpuuride jaoks) ja W-ED, DW15, vt [13.3]

Kasutusala
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)



Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)


Näiteks keermestatud vardad, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, võred, kaablikanalid, torud, paigaldussiinid jne.



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)



Võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Ankru läbimõõt

12 mm

Ankru pikkus (L H)

50 mm

Min./max. nõutav sissekruvimissügavus

13-18 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

15 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

50 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

50 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

35 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

14 mm

Heakskiit

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 15,8 27,8 71,0
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – ankrud üleliigses mittekandvas süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 27,8 71,0 138,6
Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Lubatud nihkekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Tulekindlus8) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Koormused (screw 5.6-8.8)
Ankru läbimõõt [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis Madm [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4)
(Tehniline aruanne TR 020)
Telgede ja servade kauguste kohta vt
Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fadm [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fadm [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimaalne telje kaugus smin[mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimaalne elemendi paksus hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Nominaalne puur ∅ d0[mm] 12 12 12 15 15 20 25
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Ava sügavus h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik teljekaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimaalne telje kaugus smin[mm] 60 30 55 50 60 80
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimaalne elemendi paksus hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimaalne telje kaugus smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] - 60 - 100 - -
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Nominaalne puur ∅ d0[mm] 8 8 8 10 10 10
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Keerme sügavus
(keerme haardumise max pikkus)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Paigaldusparameetrid
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Nominaalne puur ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Ava sügavus h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Keerme sügavus
(keerme haardumise max pikkus)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Koormused (kruvi 5.6-8.8)
Ankru läbimõõt [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis betoonis4) Fadm [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Lubatud paindemoment 5) pragunemata betoon/ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis Madm [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Lubatud koormus tulega kokkupuutel 4)
(Tehniline aruanne TR 020)
Telgede ja servade kauguste kohta vt
Euroopa tehniline tunnustus ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fadm [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fadm [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Tulekindlusreiting6) vastavalt UTTC-le
(ühtlane temperatuuri ajakõver)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M16

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M20

x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M6 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M6 LÖÖKANKRU TORNILE M6X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE M8X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE M10X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12