Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökankur W-ED/S-BND

Löökankur W-ED/S-BND tsingitud teras, äärikuga
LÖÖKANKUR M6 KRAEGA ETA-05/0120

Toote nr 0904040006

EAN 4056807058061

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökankur W-ED/S-BND

Toote nr 0904040006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega ankur koos ääriku ja mõõtmestatud keermega säästlikuks ankurdamiseks betooni, tsinkkattega teras
  • Väike puurava sügavus

  • Suur vastupidavus koormusele

  • Visuaalne paigutuse kontroll ja käekaitse märgistus-/paigaldustorni kasutamise korral

  • Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada

  • W-ED/S-il on äärik, mis võimaldab ankru paigaldada pinnaga tasa ja takistab selle edasist puuravasse libisemist (ohutu paigaldamine)

  • Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga

  • Puudub paigaldusmoment
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus

Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]

Kasutusala
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)

  • Ankrud mittestruktuurses süsteemid: mittekandvate süsteemide ankurdamine (pragudega ja pragudeta betoon)

  • Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, liistude, kaablijuhikute, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survet taluvasse looduskivisse (ilma heakskiiduta)

  • W-ED/S, W-ED/S-BND ja W-ED M5 võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (L H)

25 mm

Min./max. nõutav sissekruvimissügavus

6-12 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

25 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

25 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

4 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7 mm

Paigaldusomadused eelpingestatud betoonist õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Paksus db ≥ [mm] 35 (30)2)
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 200
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 150
Nominaalne puur ∅ d0 [mm] 8 10 12 15
Puuritud ava läbimõõt ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5
Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 25 25
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 12 12 12 12
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12
Pingutusmoment Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35
Vahemaa õõnsuste telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Armatuuri vaheline kaugus lp ≥ [mm] 100
Armatuuri ja puuraugu vaheline kaugus ap ≥ [mm] 50
Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes – ankrud mittestruktuurses süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Paksus db ≥ [mm] 35 (30)2)
Ankru suurus [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Ankrud mittestruktuurses süsteemis õõnespaneel betoonlagedes Fadm [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – mitmikkinnitusele (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - - 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Lubatud paindemoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)

Ankru suurus [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudega betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/244) Frec
1,4
3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud lõikekoormus3)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec
1,5
2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2
Lubatud paindemoment7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6
Tulepüsivus8) vastavalt UTTC-le F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 - 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 - 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 - 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 - 1,0 1,4 2,5 4,4
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M16

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M20

x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M6 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M6 LÖÖKANKRU TORNILE M6X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE M8X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE M10X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12