Löökankur W-ED/S-BND
Löökankur W-ED/S-BND tsingitud teras, äärikuga
LÖÖKANKUR M12 KRAEGA ETA
Toote nr 090404012
EAN 4049557024653
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
Sisekeermega ankur koos ääriku ja mõõtmestatud keermega säästlikuks ankurdamiseks betooni, tsinkkattega teras
- Väike puurava sügavus
- Suur vastupidavus koormusele
- Visuaalne paigutuse kontroll ja käekaitse märgistus-/paigaldustorni kasutamise korral
- Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada
- W-ED/S-il on äärik, mis võimaldab ankru paigaldada pinnaga tasa ja takistab selle edasist puuravasse libisemist (ohutu paigaldamine)
- Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga
- Puudub paigaldusmoment
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon
- Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)
- Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus
Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]
Kasutusala
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon
- Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)
- Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)
- Ankrud mittestruktuurses süsteemid: mittekandvate süsteemide ankurdamine (pragudega ja pragudeta betoon)
- Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, liistude, kaablijuhikute, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survet taluvasse looduskivisse (ilma heakskiiduta)
- W-ED/S, W-ED/S-BND ja W-ED M5 võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes
Ankru läbimõõt | 12 mm |
Ankru pikkus (L H) | 50 mm |
Min./max. nõutav sissekruvimissügavus | 13-18 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 15 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 50 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 50 mm |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 35 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 14 mm |
| Paigaldusomadused eelpingestatud betoonist õõnespaneelis | |||||
| Ankru suurus [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Paksus | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Minimaalne tsentrite vaheline kaugus | smin [mm] | 200 | |||
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 150 | |||
| Nominaalne puur ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Puuritud ava läbimõõt ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
| Ava sügavus | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pingutusmoment | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
| Vahemaa õõnsuste telgede vahel | lc ≥ [mm] | 100 | |||
| Armatuuri vaheline kaugus | lp ≥ [mm] | 100 | |||
| Armatuuri ja puuraugu vaheline kaugus | ap ≥ [mm] | 50 | |||
| Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes – ankrud mittestruktuurses süsteemis (kruvi 4,6–8,8) | |||||
| Paksus | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
| Ankru suurus [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
| Ankrud mittestruktuurses süsteemis õõnespaneel betoonlagedes | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
| Lubatud painutusmoment7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
| Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – mitmikkinnitusele (kruvi 4,6–8,8) | ||||||||||||
| Ankru suurus [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus betoonis10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Lubatud paindemoment7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)
| |||||||||||
| Ankru suurus [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudega betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Lubatud lõikekoormus3) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Lubatud paindemoment7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
| Tulepüsivus8) vastavalt UTTC-le | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!