Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökankur W-ED/S-BND

Löökankur W-ED/S-BND tsingitud teras, äärikuga
LÖÖKANKUR M10 KRAEGA ETA-05/0120

Toote nr 0904040100

EAN 4056807058085

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökankur W-ED/S-BND

Toote nr 0904040100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega ankur koos ääriku ja mõõtmestatud keermega säästlikuks ankurdamiseks betooni, tsinkkattega teras
  • Väike puurava sügavus

  • Suur vastupidavus koormusele

  • Visuaalne paigutuse kontroll ja käekaitse märgistus-/paigaldustorni kasutamise korral

  • Mehaaniline paigaldustorn muudab paigaldamise kiiremaks ja lihtsamaks

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Kinnitatud osa saab igal ajal lihtsasti eemaldada

  • W-ED/S-il on äärik, mis võimaldab ankru paigaldada pinnaga tasa ja takistab selle edasist puuravasse libisemist (ohutu paigaldamine)

  • Kinnitatud osa saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga

  • Puudub paigaldusmoment
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus

Löökankur W-ED/A4, vaadake [13.2]

Kasutusala
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrutele mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus, pragudeta ja pragudega betoon

  • Tulepüsivus: F30, F60, F90 and F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – ühtlane temperatuuri ajakarakteristik)

  • Tulepüsivus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)

  • Ankrud mittestruktuurses süsteemid: mittekandvate süsteemide ankurdamine (pragudega ja pragudeta betoon)

  • Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, liistude, kaablijuhikute, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survet taluvasse looduskivisse (ilma heakskiiduta)

  • W-ED/S, W-ED/S-BND ja W-ED M5 võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes

Ankru läbimõõt

10 mm

Ankru pikkus (L H)

25 mm

Min./max. nõutav sissekruvimissügavus

10-12 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

12 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

25 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

25 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

15 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

12 mm

Paigaldusomadused eelpingestatud betoonist õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Paksus db ≥ [mm] 35 (30)2)
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 200
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 150
Nominaalne puur ∅ d0 [mm] 8 10 12 15
Puuritud ava läbimõõt ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5
Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 25 25
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 12 12 12 12
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12
Pingutusmoment Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35
Vahemaa õõnsuste telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Armatuuri vaheline kaugus lp ≥ [mm] 100
Armatuuri ja puuraugu vaheline kaugus ap ≥ [mm] 50
Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes – ankrud mittestruktuurses süsteemis (kruvi 4,6–8,8)
Paksus db ≥ [mm] 35 (30)2)
Ankru suurus [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25
Ankrud mittestruktuurses süsteemis õõnespaneel betoonlagedes Fadm [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19)
Lubatud painutusmoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8
Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – mitmikkinnitusele (kruvi 4,6–8,8)
Ankru suurus [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus betoonis10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - - 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Lubatud paindemoment7) Madm [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0
Lubatud koormus tulega kokkupuutel10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Tehnilised andmed pragudega betoonis – individuaalne kinnituspunkt (kruvi 4,6–8,8)

Ankru suurus [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Lubatud tsentriline tõmbekoormus3)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudega betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/244) Frec
1,4
3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3
Lubatud lõikekoormus3)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec
1,5
2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2
Lubatud paindemoment7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6
Tulepüsivus8) vastavalt UTTC-le F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 - 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 - 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 - 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 - 1,0 1,4 2,5 4,4
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M16

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M20

x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M6 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M8 +PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
Piirikuga puur koos pealeasetatava paigaldustorniga W-ED-ankrute jaoks

LÖÖKANKRU TORN M10+PUUR PLUS

Hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M6 LÖÖKANKRU TORNILE M6X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M8 LÖÖKANKRU TORNILE M8X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
löökankru puur W-ED-ankrute jaoks

PUUR M10 LÖÖKANKRU TORNILE M10X25

Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Mehaaniline paigaldustööriist löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12 PLUS

Löökankru ülilihtsaks seadistamiseks lööktrelli abil
x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M6

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M8

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M10

x 1 tk
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12