Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löögiriist Tihvtitornid suunajatega vastavalt DIN 6450

Tihvtitorn, lukustustiftidele
PIKK TORN Ø6MM 95MM

Toote nr 071463 45

EAN 4011231720212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löögiriist Tihvtitornid suunajatega vastavalt DIN 6450

Toote nr 071463 45

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustustihvtidele

Õhkkarastatud kroom-vanaadiumteras



Karastatud löögipea


Takistab löögipea muhkude tekkimist või kildumist



Üleni karastatud vars


Tänu sellele on see eriti sitke ja kulumiskindel



Suunajad tihvtitorni varrel


Kasutatakse tööriista täiuslikuks tsentreerimiseks kinnitusmuhvidel.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

180 mm

Tera pikkus (L2)

95 mm

Otsa laius (d)

6 mm

Kokkupuutepinna läbimõõt (a)

10 mm

Tapi pikkus

5 mm

Tapi läbimõõt

3 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave