Lööginupuga PH kruvikeeraja kuuskantvarrega
Kruvikeeraja PH, kuuskantvars, lööginupp
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH3
Toote nr 06133223
EAN 4038898271314
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
Harjatud kroomkattega vars, kuuskantkand ja 2-komponentne vars koos lööginupuga
Tugeva varrega
- Suur lööginupp kvarre otsas võimaldab löömist ja meiseldamist
- Äärmiselt tugev, harjatud kroomkattega kuuskantvars
- Parem jõuülekanne lehtvõtmega keeramiseks tänu karastatud kuuskantkannale
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PH3 |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 8 mm |
Mutrivõtme abil | 13 mm |