Lööginupuga PH kruvikeeraja kuuskantvarrega
Kruvikeeraja PH, kuuskantvars, lööginupp
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH2
ZEBRA
Toote nr
06133222
EAN 4045989087655
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Harjatud kroomkattega vars, kuuskantkand ja 2-komponentne vars koos lööginupuga
Tugeva varrega
- Suur lööginupp kvarre otsas võimaldab löömist ja meiseldamist
- Äärmiselt tugev, harjatud kroomkattega kuuskantvars
- Parem jõuülekanne lehtvõtmega keeramiseks tänu karastatud kuuskantkannale
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PH2 |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 6 mm |
Mutrivõtme abil | 10 mm |