Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löögikindel peakate

Tuulutusavadega põrutusvastane nokkmüts
TÖÖMÜTS (LÖÖGIKINDEL) EN812

Toote nr 0899200980

EAN 4047376044432

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löögikindel peakate

Toote nr 0899200980

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Moodsa pesapallimütsi disainiga sportlik peakaitse kõikideks rakendusteks, kus pea vajab kaitset.
  • Välismaterjal: 100% puuvill

  • Kõvast plastist sisekest

  • Vahtpolster korpusel ja sisseehitatud ventilatsiooniavad mugavuse tagamiseks

  • Reguleeritav Ripteip-kinnitusega

  • Sisseehitatud higipael

  • Kate pestav kuni 30°C juures
Märkus

Löögivastased peakatted on mõeldud kaitsma kandjat kergete löökide ja kriimustuste eest. Need ei kaitse kukkuvate või paiskuvate esemete ega liikuvate, rippuvate koormate eest. Mingil juhul ei tohi turvamütsi kasutada standardile EN 397 vastava tööstusliku kaitsekiivri asemel.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mehaanikud, elektrikud ja paigaldajad; autotööstus; töö tõsteplatvormidel, riiulitel ja ladudes; sisekujundustööd ja palju muid kasutusi. Kõikjal, kus pea vajab kaitset löökide eest.

Värv

Tumesinine

EN standard

812

Min/max suurus

54 cm-59 cm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave