Löögikindel kerge kroonpuur
Kroonpuur
KROONPUUR 112MM
Toote nr 0632410112
EAN 4048539437849
Spetsiaalselt välja töötatud löögikindel kroonpuur, mis on mõeldud kasutamiseks lööktrellid ja puurvasaratega kuni 4 kg kaaluklasissi
Täiesti uued asümmeetrilise paigutusega ja teravate servadega kõvasulamhambad
Märkimisväärselt suurem purustusjõud, agressiivsem puurimiskäitumine ja seetõttu kuni 20% kiirem kui võrreldavad tavalised kroonpuurid.
Spetsiaalne kerge konstruktsioon
Kuni 10% väiksem kaal, mis tagab parema käsitsemise ja mugavamad töötingimused.
Vähendatud seinapaksus, spetsiaalne jääkide eemaldamise spiraal ja korpusesse freesitud hambapesad
Täiustatud ja kiirem puurimistolmu eemaldamine, väiksem hõõrdumine ja seega väiksem kulumine ning pikem kasutusiga.
Kaks asümmeetriliselt tehtud seinaava
tagavad suurema kasutusmugavuse ja lihtsama kroonpuuri võlli eemaldamise.
Kroonpuuri võll
M16 keere
Andmelehed(X)
Müüritis, nt. täistellis ja kärgtellis, poorbetoon, silikaattellis ja looduskivi olenevalt kõvadusest.
Sanitaartehnilised isolatsiooniga ja isolatsioonita kütte-, kanalisatsiooni-, vee-, reovee- ja ventilatsioonitorud, samuti lülitid, haru- ja jaotuskarbid, õhupuhastid (köökides) jne.
Läbimõõt | 112 mm |
Hammaste arv | 8 Stck(pcs) |
Puurimissügavus | 50 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!