Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lintsaelehed

Bimetallist lintsaeleht, kahehambaline
LINTSAE TERA METALLILE 2910X27X0.9 8/12

Toote nr 0602931505

EAN 4058794748772

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lintsaelehed

Toote nr 0602931505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lintsaeleht õõnsate või tahkete materjalide lõikamiseks
  • M42 Freesitud bimetallist lintsaag

  • Mitmeotstarbeline saeketas erinevat tüüpi ja paksusega terase lõikamiseks, olgu see siis õõnes või tahke

  • Kiirem lõikamine umbes 35% võrra

  • Vastupidav tera, mis on vastupidav väsimusele ja terase ja muude sulamite lõikamisel tekkivale kuumusele

  • Teised mõõtude järgi valmistatud suurused on saadaval APS-i teenuse kaudu

Uuenduslik tootmistehnoloogia


  • Parem vastupidavus purunemisele

  • Hammaste parem kulumiskindlus

  • Kiire lõikamise ja lintsae pika kasutusea kombinatsioon vähendab dramaatiliselt lõikamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Töötamiseks metallide, süsinikterase, terase sulamite ja tööriistadega, roostevaba terase ja niklipõhiste sulamitega


Soovitatav talade ja profiilide (UPN, IPN, HEA, HEB), torude ja väikeste täistalade lõikamiseks


Sobib igat tüüpi manuaal- ja abistatud laskumismasinatele

Juhised

Lintsaeterade jõudluse maksimeerimiseks on soovitatav kasutada sissemurdmisperioodi


Terad tuleks valida sõltuvalt masina suurusest, sellest, kas saagimiseks kasutatavad materjalid on tugevad või õõnsad ja kui paksud need on


Kontrollige tera pinget ja veenduge, et lõikate õiges suunas



Soovitatav pöörlemiskiirus:


Teras E24/S235: 75 - 80 m/min


Roostevaba teras: 40 - 45 m/min


Alumiinium

:

110 - 120 m/min

Pikkus x kõrgus x paksus

2910 x 27 x 0,9 mm

Hammaste tüüp

8/12 TPI

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave