Lint tropp Duplex
Lint tropp Duplex
LINT-TROPP 5M 3000KG
Toote nr 0713501114
EAN 6430041737186
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
For safe lifting, e.g. for construction and industry
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lindi laius | 90 mm |
Kasutatav pikkus | 5 m |
Värv | Kollane |
Kandevõime (ühe otsaga) | 3000 kg |
Kandevõime (üks u-kujuline) | 6000 kg |
Kandevõime (ühe silmusega) | 2400 kg |
Materjal | Polüester |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 100 °C |
Standardid | EN 1492 - 1 |