Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFBX
GAASINAELUTI NAEL Ø3.0X19MM
- Kvaliteetne valtsitud terava otsaga spetsiaalne nael kinnitamiseks kõrgtugevasse betooni
- Vähem kinnitusvigu võrreldes tavaliste naeltega
Kõik naelad sobivad sekundaarseks kinnituseks (ilma tehnilise heakskiiduta). Üksikute kinnituste maksimaalsed tõmbejõud on kasutaja äranägemisel ja need tulevad määrata kinnitus- või pingutuskatsetega.
Pikkus 22 mm: Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0703
Andmelehed(X)
Kinnitamine betooi (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte jne kohta.
Naela materjal | Teras, spetsiaalselt karastatud |
Pind | MZN |
Naela pikkus | 19 mm |
Naela läbimõõt | 3,0 mm |
Pea läbimõõt | 6,3 mm |
Naelte arv | 800 Stck(pcs) |
Sisukord | 69 ml |
Konteiner | Kassett |
GAASIPADRUN DIGA CS-3 GAASINAELUTILE