Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB
Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB
GAASINAELUTI NAEL Ø3.0X32MM
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
Kvaliteetne rihveldusega nael, läbimõõt 3,0 mm, spetsiaalselt mõeldud kõrgtugevasse betooni kinnitamiseks, ühildub DIGA® CS-2 Poweri ja DIGA® CS-3-ga
Pikkus üle 22 mm:
Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS nr: 2101-126-16-CM
Ekspertaruanne kipsplaadist valmistatud kergete vaheseinte tuletundlikkuse kohta kooskõlas standardiga DIN 4102-4
MPA BS nr: 2100-376-17-CM
Ekspertaruanne standardile DIN EN 520 või DIN 18180 vastavate kahepoolse kipsplaadist laudisega vaheseinte ja DIN 18182-1 kohase aluskonstruktsiooni tulekindluse kohta seoses paigaldamisega monoliitsetele komponentidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Profiilide kinnitamine betooni
- Kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte kohta
Naela materjal | Teras |
Pind | MZN |
Naela pikkus | 32 mm |
Naela läbimõõt | 3 mm |
Pea läbimõõt | 6,3 mm |
Naelte arv | 800 Stck(pcs) |
Sisukord | 80 ml |
Konteiner | Kassett |