Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB

Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB
GAASINAELUTI NAEL Ø3.0X27MM

Toote nr 0864953227

EAN 4065746281652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB

Toote nr 0864953227

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 800 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne rihveldusega nael, läbimõõt 3,0 mm, spetsiaalselt mõeldud kõrgtugevasse betooni kinnitamiseks, ühildub DIGA® CS-2 Poweri ja DIGA® CS-3-ga

Pikkus üle 22 mm:



Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS nr: 2101-126-16-CM


Ekspertaruanne kipsplaadist valmistatud kergete vaheseinte tuletundlikkuse kohta kooskõlas standardiga DIN 4102-4



MPA BS nr: 2100-376-17-CM


Ekspertaruanne standardile DIN EN 520 või DIN 18180 vastavate kahepoolse kipsplaadist laudisega vaheseinte ja DIN 18182-1 kohase aluskonstruktsiooni tulekindluse kohta seoses paigaldamisega monoliitsetele komponentidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Profiilide kinnitamine betooni

  • Kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte kohta

Naela materjal

Teras

Pind

MZN

Naela pikkus

27 mm

Naela läbimõõt

3 mm

Pea läbimõõt

6,3 mm

Naelte arv

800 Stck(pcs)

Sisukord

69 ml

Konteiner

Kassett

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave