Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB

Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB
GAASINAELUTI NAEL Ø3.0X22MM

Toote nr 0864950222

EAN 4050382453532

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lindis naelad ja gaasiballoon NG CS-2/3 HFB

Toote nr 0864950222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne rihveldusega nael, läbimõõt 3,0 mm, spetsiaalselt mõeldud kõrgtugevasse betooni kinnitamiseks, ühildub DIGA® CS-2 Poweri ja DIGA® CS-3-ga

Pikkus üle 22 mm:



Euroopa tehniline hinnang ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS nr: 2101-126-16-CM


Ekspertaruanne kipsplaadist valmistatud kergete vaheseinte tuletundlikkuse kohta kooskõlas standardiga DIN 4102-4



MPA BS nr: 2100-376-17-CM


Ekspertaruanne standardile DIN EN 520 või DIN 18180 vastavate kahepoolse kipsplaadist laudisega vaheseinte ja DIN 18182-1 kohase aluskonstruktsiooni tulekindluse kohta seoses paigaldamisega monoliitsetele komponentidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Profiilide kinnitamine betooni

  • Kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 terase ja täistellistest müüritise, betoonseinte kohta

Naela materjal

Teras

Pind

MZN

Naela pikkus

22 mm

Naela läbimõõt

3 mm

Pea läbimõõt

6,3 mm

Naelte arv

800 Stck(pcs)

Sisukord

80 ml

Konteiner

Kassett

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave