Linane lihvimisrihm Alumiiniumoksiid
Lihvimislint
LIHVHÜLSS 45X30MM KAR.50
Toote nr
0589145301
EAN 4011231492508
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sünteetilise vaigu sidumisega
- Tsentrifugaaljõu pinge tagab lihvimisrihma libisemisvaba paigalduse
- Äärmiselt elastne lihvimisrihm tänu kanduri paindlikkusele
- Külmlihvimine tagab, et materjal ei tuhmu
- Tänu paindlikkusele ja painduvale liikumisele saab töödelda isegi jooteid
- Valuvahte ja täiteaineid saab hästi töödelda sobiva jämeda teraga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sepistatud teras, tempermalmist, hall malm, süsinikteras, sügavtõmmatud teras, terasriba, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, värvilised metallid, puit, valuvaik, täiteaine.
![]() | |
Läbimõõt (d1) | 45 mm |
Laius (l1) | 30 mm |
Võre suurus | 50 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!