Limes-tüüpi lukustusseib DIN 74361, teras, pinnakatteta, kuju C
DIN 74361 pinnakatteta teras, kuju C
KOONUSVEDRUSEIB 16.5
Toote nr 0444165
EAN 4011231384292
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
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 28 mm |
Paksus (s1) | 7 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
DIN | 74361 |
Vorm | C |