Limes-tüüpi lukustusseib DIN 74361, teras, pinnakatteta, kuju C
DIN 74361 pinnakatteta teras, kuju C
KOONUSVEDRUSEIB 12.5
Toote nr
0444125
EAN 4011231384254
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
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 12,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 23 mm |
Paksus (s1) | 5 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
DIN | 74361 |
Vorm | C |