Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liitmik koos energia summutaja ja torukarabiiniga

Ümarkarabiiniga liiteköis 24
LIITEKÖIS KUKKUMISSUMMUTUSEGA 1.5M

Toote nr 0899032014

EAN 4045727434376

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liitmik koos energia summutaja ja torukarabiiniga

Toote nr 0899032014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiuslik fassaaditellingutele

Kiireks, lihtsaks torude ja tellingute külge kinnitamiseks kuni maksimaalselt Ø 59 mm


suure torukarabiiniga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib täiuslikult tellingute ehitajatele, riiuliehitajatele ning reelingute paigaldamiseks

EN standard

354, 355

Pikkus

1,5 m

Sobiv

Toru kuni max läbimõõduga 59 mm

Kandevõime max

100 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave