Liitiumioonaku 12 V
AKU 12V/4.0AH
Toote nr 5700996400
EAN 4046777928297
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Suure jõudlusega laetav 12 V liitiumioonaku, mis ühildub paljude Würthi 12 V akutööriistade ja AL 30 liitiumakude laadijatega.
- Suure jõudlusega 12 V liitiumioonaku paljudele Würthi akutööriistadele.
- Ühildub AL 30 liitiumakude laadijatega kiireks ja tõhusaks laadimiseks.
- Väga tugev ja vastupidav, sobiv igapäevaseks kasutamiseks.
- Väike kaal tagab mugava töötamise ja ei väsita.
- Suur jõudlus ilma mäluefektita tagab stabiilse väljundenergia.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 4 Ah |
Laadimisaeg | 45 min |
Sobivad laadijad | AL 30-Li |
Toote kaal (ühiku kohta) | 426,500 g |
Sobivad masinad | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!