Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liitiumaku

Liitiumpatarei
PATAREI CR123A 3V

Toote nr 082708 123

EAN 4046777494440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liitiumaku

Toote nr 082708 123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saab kasutada praktiliselt kõigis seadmetes, mis nõuavad pikka tööperioodi või suurt voolutarbimist (suure voolutugevusega rakendused).
  • Saab kasutada temperatuurivahemikus -40°C kuni +60°C täisvõimsusel

  • Erakordselt lekkekindel

  • 30% kergem kui standardsed leelispatareid

  • Minimaalne isetühjenemine (pikk ladustamise aeg kuni 10 aastat)

  • Suurem energiatihedus pikema kasutusaja tagamiseks

  • Väga kõrge pingeväljund
Märkus

Patareisid laadida ei tohi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobivad kasutamiseks välklampides, digikaamerates, kaugjuhtimisega autodes, juhtmevabades seadmetes, meditsiinilistes seadmetes ja seadmetes, mis vajavad sageli tippvoolu (ületab tunduvalt 1 A piiri), ja mille jaoks peab selline vool olema ka kohe kättesaadav, sealhulgas pikendatud ooterežiimiga seadmetes.

Laetav aku/aku nimetus

3,0V CR123 A

Nominaalpinge

3 V/DC

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave