Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liitiumaku

Liitiumpatarei
AKU 0827 940 126/350-LE

Toote nr 0827940366

EAN 4046777651225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liitiumaku

Toote nr 0827940366

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saab kasutada praktiliselt kõigis seadmetes, mis nõuavad pikka tööperioodi või suurt voolutarbimist (suure voolutugevusega rakendused).
  • Saab kasutada temperatuurivahemikus -40°C kuni +60°C täisvõimsusel

  • Erakordselt lekkekindel

  • 30% kergem kui standardsed leelispatareid

  • Minimaalne isetühjenemine (pikk ladustamise aeg kuni 10 aastat)

  • Suurem energiatihedus pikema kasutusaja tagamiseks

  • Väga kõrge pingeväljund
Märkus

Patareisid laadida ei tohi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobivad kasutamiseks välklampides, digikaamerates, kaugjuhtimisega autodes, juhtmevabades seadmetes, meditsiinilistes seadmetes ja seadmetes, mis vajavad sageli tippvoolu (ületab tunduvalt 1 A piiri), ja mille jaoks peab selline vool olema ka kohe kättesaadav, sealhulgas pikendatud ooterežiimiga seadmetes.

Laetav aku/aku nimetus

Liitiumioon

Nominaalpinge

5,4 V/DC

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave