Liitium-nööppatarei, 3 V
Liitium-nööppatarei
PATAREI CR2450 3V
Toote nr 0827092450
EAN 7638900381795
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
Aeglane isetühjenemine
Märkus
Mitte taaslaetav!
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sammuloendurid, kalorimeetrid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaaltermomeetrid, mänguasjad ja mängud, lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised veevedrud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud.
IEC tähis nööppatareidele | CR 2450 (DL 2450) |
Nominaalpinge | 3 V/DC |
Läbimõõt x kõrgus | 24,50 x 5 mm |
Läbimõõt | 24,50 mm |
Kõrgus | 5 mm |
Laetava aku/patarei tüüp | Liitium |