Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liitium-nööppatarei, 3 V

Liitium-nööppatarei
PATAREI 3V Ø24X5.0MM CR2450

Toote nr 0827082450
EAN 4046777494495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liitium-nööppatarei, 3 V

Toote nr 0827082450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aeglane isetühjenemine
Märkus

Mitte taaslaetav!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sammuloendurid, kalorimeetrid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaaltermomeetrid, mänguasjad ja mängud, lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised veevedrud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud.

IEC tähis nööppatareidele

CR 2450 (DL 2450)

Nominaalpinge

3 V/DC

Läbimõõt x kõrgus

24 x 5 mm

Läbimõõt

24 mm

Kõrgus

5 mm

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave