Liitium-nööppatarei, 3 V
Liitium-nööppatarei
PATAREI 3V Ø16X1.6MM CR1616
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
Aeglane isetühjenemine
Märkus
Mitte taaslaetav!
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sammuloendurid, kalorimeetrid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaaltermomeetrid, mänguasjad ja mängud, lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised veevedrud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud.
IEC tähis nööppatareidele | CR 1616 (DL 1616) |
Nominaalpinge | 3 V/DC |
Läbimõõt x kõrgus | 16,0 x 1,6 mm |
Läbimõõt | 16,0 mm |
Kõrgus | 1,6 mm |
Laetava aku/patarei tüüp | Liitium |