Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liitium-nööppatarei, 3 V

Liitium-nööppatarei
PATAREI 3V Ø12X2MM CR1220

Toote nr 0827091220

EAN 4058794275568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liitium-nööppatarei, 3 V

Toote nr 0827091220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aeglane isetühjenemine
Märkus

Mitte taaslaetav!

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sammuloendurid, kalorimeetrid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaaltermomeetrid, mänguasjad ja mängud, lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised veevedrud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud.

IEC tähis nööppatareidele

CR 1220 (DL 1220)

Nominaalpinge

3 V/DC

Läbimõõt x kõrgus

12 x 2 mm

Läbimõõt

12 mm

Kõrgus

2 mm

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave