Liistukruvi
Terasest tsingitud kollane peitpea H
LIISTUKRUVI 3.5X41 ZN
Toote nr 0189953541
EAN 4053479903941
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
PH peitpea. Värvitud pea.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 41 mm |
Keerme pikkus (lg) | 39 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 5,6 mm |
Otsik | H2 |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |