Liimnael DIGA WO-HN 28/35-le
Papinael DIGA WO-HN kuumtsingitud teras
PAPINAEL 2.8X25 KZN 0864 97-LE
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
Kuumtsingitud, lindis
Komplektis:
- Ümara peaga ümmarguse varreosaga naelad 24°
- 2 gaasiballooni 0864900002(1 balloon u 1000 naelale)
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Naela pikkus (Ls) | 25 mm |
Naela läbimõõt (Øds) | 2,8 mm |
Pea läbimõõt (Ø dk) | 7,5 mm |
Naela materjal | Teras |
Pind | HDG |
Kinnitus | Soonega |
Tuubide arv | 2 Stck(pcs) |
Sisukord | 30 ml |
Naelte arv | 2000 Stck(pcs) |
Magasini pikkus (Lg) | 184 mm |