Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liimnael A2 roostevaba teras, lindis

Papinael DIGA WO-HN A2 roostevaba teras
PAPINAEL 2.8X32 A2 0864 97-LE

Toote nr 0864932832

EAN 4061975598165

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liimnael A2 roostevaba teras, lindis

Toote nr 0864932832

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib DIGA WO-HN 28/35-le

Komplektis:


  • Ümara peaga liimnaelad 24°

  • 2 gaasiballooni 0864900002(1 balloon u 1000 naelale)

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14952 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Naela pikkus (Ls)

32 mm

Naela läbimõõt (Øds)

2,8 mm

Pea läbimõõt (Ø dk)

7,5 mm

Naela materjal

Roostevaba teras A2

Pind

PL

Kinnitus

Soonega

Tuubide arv

2 Stck(pcs)

Sisukord

30 ml

Naelte arv

2000 Stck(pcs)

Magasini pikkus (Lg)

184 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave